印刷プレビュー

100Φアングルグラインダー

YA-4C-1 100Φアングルグラインダー YoshidaTools 47322247
(0件の商品レビュー)
注文コード
47322247
品番
YA-4C-1
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,052
販売価格(税別)
¥26,900

 
お気に入りに追加
重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました
排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途
溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
付属品
32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM
全長(mm)
217
質量(kg)
1.78
最高使用周速度(m/min)
砥石/4300
ねじ寸法
(ホース口金)RC3/8
砥石寸法(mm)
100×6×15
ハンドル
ロール方式
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
13500
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.68
頭部高さ(mm)
77

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン