印刷プレビュー

クイックチェンジ ミニ

T546EL7 クイックチェンジ ミニ IRWIN 47324094
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
47324094
品番
T546EL7
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ミニは棚制作、木細工やすべての種類の小物作成に最適です。
種類
バークランプ
最大口開き(mm)
150
アゴの深さ(mm)
61
パッドサイズ(mm)
42
質量(g)
320
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 337

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 家具製作時の接着作業で使用している

全体が小さく作られているが挟む力はホームセンターで売っている大型のものと遜色なく、特に小さい作品作りには大変重宝しています。動くレバーに指が掛かり、手のひらに掛かるものよりも楽に締めることができます。多数のクランプを同時に使うときには助かります。

これは注文コード47324094についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-21]

満足度:

用途: 楽器製作

IRWINのクランプは緩みがなく、非常に気に入ってます。

これは注文コード47324094についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アスタリスク 様 [2017-11-08]

満足度:

用途: 造作家具製造

用途によってL型クランプより手軽に使えて便利です。

これは注文コード47324094についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。