※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×60 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先 大阪魂 47326657 M16×60 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先 大阪魂 47326657

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1個) ねじの呼びM16 注文コード47326657 品番M16×60
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はねじの呼び・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上ステンレス(SUS304) ねじの呼びM16 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)60 ねじピッチ2 ねじ山種類メートル並目 六角高さ(mm)10 六角対辺(mm)24 ねじの種類六角ボルト 先端形状剣先 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする