Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47339208 品番BS-JAC2010
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。

質量(g)20 出力(Type-A):5.0V/3.0A 電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A 型番BS-JAC2010 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47 対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop USBタイプType-C
関連資料:(0.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする