夢屋 パワーバランスハンドル 65mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)87 ブラック 注文コード47342656 品番-
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は自重・色など3種類から選べます 他の種類を見る

65mmのハンドル長とラウンドノブが作り出す「巻き上げパワー」。さらにバランサーが、カブラで多様される「等速巻き」をアシストする。
夢屋ハンドルタイプ:BH-1

材質アルミ ブラック タイプノブ:A、BH-1 ベアリング2 ハンドル長さ(mm)65 自重(g)87 ローラーローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする