TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 ELCON Drawerシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47355919
品番
1648384-1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:ELCONドロワコネクタハウジング
シリーズ:ELCON Drawer
最小ワイヤサイズmm2:2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:12AWG
TE Connectivity ELCONドロワ―コンタクト. ELCONドロワ―コネクタハウジングで使用する高電流ELCONドロワ―ピン及びソケットコンタクト製品です。 これらのELCONドロワ―コンタクトには、各種の端子タイプの様々なサイズを用意しています(詳細については、データ表を参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応