TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 端子 Standard Power Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1500個)
仕様
オス・メス:メス併用可能製品:Standard Power Timerコネクタハウジングシリーズ:Standard Power Timer最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅, 鉄合金TE Connectivity Standard Power Timerコンタクト. Standard Power Timerコネクタで使用するレセプタクル / タブ圧着コンタクト製品
注文コード
47357477
品番
927838-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Standard Power Timerコネクタハウジング
シリーズ:Standard Power Timer
最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅, 鉄合金
TE Connectivity Standard Power Timerコンタクト. Standard Power Timerコネクタで使用するレセプタクル / タブ圧着コンタクト製品
RoHS指令(10物質対応)
対応