圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ:Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具 注文コード47359683 品番926884-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ:Universal MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする