ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47458155 品番KDKS 1/35 -9503310000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする