SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
ヒンジスイッチ Schmersal NO/2NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47473309
品番
TESK-SU-12ST1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,829
販売価格(税別)
¥
34,390
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:TESK 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:1 A @ 24 V dc, 2 A @ 230 V ac 、 最大AC電圧:230V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 コンジットエントリ:M12 、 トリガー角度範囲:3° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応