内容量1個
仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●定格電圧:200 V ac/dc●長さ:30.81mm●深さ:12.55mm●コンタクト材質:銅合金●CECC-73301-802、MIL-C-24308、DIN-14652、BS-9523、F0013、BT-217、HE-501. ストレート基板用フィルタDのOL2コンタクトテールは、リアシェルフランジのリップから10.2mmです。. ストレート基板用コネクタ
注文コード47476005
品番RS0002400000L1K