RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
マイカコンデンサ RS PRO dc
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:CA1D 、 静電容量:68pF 、 電圧:500V dc 、 寸法:15 x 6.5 x 13mm 、 リードピッチ:10.2mm 、 構造:フラット 、 許容差:±1pF 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:13mm 、 長さ:15mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 誘電体材料ファミリ:マイカ
注文コード
47494004
品番
168-3341
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
仕様・内容量
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:CA1D 、 静電容量:68pF 、 電圧:500V dc 、 寸法:15 x 6.5 x 13mm 、 リードピッチ:10.2mm 、 構造:フラット 、 許容差:±1pF 、 奥行き:6.5mm 、 高さ:13mm 、 長さ:15mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 誘電体材料ファミリ:マイカ
RoHS指令(10物質対応)
対応