マイクロチップ 10MBps ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 48-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250個) 注文コード 47494659 品番 COM20022I3V-HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
仕様最大データレート:10Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ANSI 878.1 、 最大供給電流:60 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7.1 x 7.1 x 1.45mm 、 長さ:7.1mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:1.45mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする