マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード47498256 品番24LC32AT-E/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする