安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:400V 、 最大DC電圧:230V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:19.3mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能 注文コード47542119 品番3SE5112-0LU21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:400V 、 最大DC電圧:230V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:19.3mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする