パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 電子部品(オンボード)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 能動部品
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の ディスクリート
マウント実装型 EX-20取り付けブラケット MSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47563207
品番
MS-EX20-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
アクセサリタイプ:背面アングル取り付けブラケット●併用可能製品:EX-20シリーズ光電センサ●取り付けブラケットも用意されています。. EX20 ? サブミニチュアセンサ. EX-20シリーズアンプ内蔵超コンパクト光電センサは、チップコンポーネントの検出、ウエハーの突起のチェック、開口部の異物の検知用に特別に設計されています。. 明るい2色インジケータ 超ミニチュアデザイン 防水IP67 取り付け方式に応じた2つのタイプ: 側部検知タイプと前面検知タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応