耐水性PCB Dサブコネクタ Amphenol, オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:PBT●長さ:39.4mm●幅:8.25mm●深さ:21mm●寸法:39.4 x 8.25 x 21mm●コンタクト材質:真鍮●IP67 Sub-Dパネルコネクタ、基板はんだ. ストレート基板端子付きのIP67防水Sub-Dコネクタで、パネル取り付けに対応 コネクタには、ねじロック(長さ5及び 6 mm)が付属しており、異なるパネル厚に適応 注文コード47582676 品番SDB-09PMMP-SL8001
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:PBT●長さ:39.4mm●幅:8.25mm●深さ:21mm●寸法:39.4 x 8.25 x 21mm●コンタクト材質:真鍮●IP67 Sub-Dパネルコネクタ、基板はんだ. ストレート基板端子付きのIP67防水Sub-Dコネクタで、パネル取り付けに対応 コネクタには、ねじロック(長さ5及び 6 mm)が付属しており、異なるパネル厚に適応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする