電子ブザー Hosiden Besson Banshee

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:9→ 30 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:90 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Banshee 、 最大温度:+70℃ 、 LPCBによるEN54-3. 深型ベース使用時にIP格付けを維持するためには、同梱の壁面取り付け型ブラケットをお使いください。 深型ベースの穴は、ドリルを使用しないでください。 側面ノックアウトから適切な仕様の20 mmケーブルグランドを使用して、ケーブル又はコンジットを取り付けてください。 Oリングシールをレンズとベースの間に施してください。. Banshee Excel 32トーン警報器. Hosiden BessonのBanshee Excel 警報器は、32種類のトーンからユーザーの好きなトーンを選択し、3段階の音量で設定できます。 これらの警報器は、難燃性ABS樹脂製で、グレイ、白、又は赤の浅型又は深型ベースを選択できます。 詳細説明でピエゾホーンと書かれていない装置には、ロッキングアーマチュアトランスデューサが取り付けられています。. 特長と利点. LPCBによるEN54-3認定取得 超低電流消費 32トーンからユーザーが選択可能 3段階の音量調節 深型ベースサウンダはIP66等級、浅型ベースサウンダはIP45等級 側面又は背面のエントリからケーブルを取り付け 2入力2出力を備えた堅牢な2.5 mm端子 押し込んで捻るだけで簡単に固定できるバヨネット式取り付け 温度範囲: -40 → +70 ℃ シンプルな入出力配線ブロックにより、連続オーバーライド及びデュアルシグナリング機能を実現 注文コード47585984 品番90003R5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:9→ 30 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:90 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Banshee 、 最大温度:+70℃ 、 LPCBによるEN54-3. 深型ベース使用時にIP格付けを維持するためには、同梱の壁面取り付け型ブラケットをお使いください。 深型ベースの穴は、ドリルを使用しないでください。 側面ノックアウトから適切な仕様の20 mmケーブルグランドを使用して、ケーブル又はコンジットを取り付けてください。 Oリングシールをレンズとベースの間に施してください。. Banshee Excel 32トーン警報器. Hosiden BessonのBanshee Excel 警報器は、32種類のトーンからユーザーの好きなトーンを選択し、3段階の音量で設定できます。 これらの警報器は、難燃性ABS樹脂製で、グレイ、白、又は赤の浅型又は深型ベースを選択できます。 詳細説明でピエゾホーンと書かれていない装置には、ロッキングアーマチュアトランスデューサが取り付けられています。. 特長と利点. LPCBによるEN54-3認定取得 超低電流消費 32トーンからユーザーが選択可能 3段階の音量調節 深型ベースサウンダはIP66等級、浅型ベースサウンダはIP45等級 側面又は背面のエントリからケーブルを取り付け 2入力2出力を備えた堅牢な2.5 mm端子 押し込んで捻るだけで簡単に固定できるバヨネット式取り付け 温度範囲: -40 → +70 ℃ シンプルな入出力配線ブロックにより、連続オーバーライド及びデュアルシグナリング機能を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする