SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
2(50A)
ねじの種類
NPT
タンクサイズ
8インチ
注文コード
47627249
品番
JSXFAH8-20N2-B-S
参考基準価格(税別)
¥33,940
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
口径・ねじの種類・タンクサイズ
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40〜60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途
集塵機用
配管方法
タンクマウントタイプ
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-40〜60
口径
2(50A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
エアオペレート
サイレンサ
有
タンクサイズ
8インチ
OUTポート配管形状
(長さ)長い、(Gねじ)なし
パイロットポート口径
1/4
関連資料:
カタログ(19.88MB)