ON Semiconductor 880Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 47672879 品番 QED223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様FairchildQED222/QED223シリーズ赤外線LED.FairchildSemiconductorのQED222/QED223シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオード(LED)です。これらのLEDは、標準のT13/4(5mm)パッケージに収められています。.QED222/QED223シリーズの特長880nmAlGaAsLED透明で紫色直径5mm(T13/4)のプラスチックパッケージ中幅放射角、30°高出力パワー 寸法(mm)4.95(Dia.)×8.77(H) ピーク波長(nm)880 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ5mm(T13/4) 実装タイプスルーホール実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする