BZX84-A24,215 Nexperia ツェナーダイオード 3.6V nexperia 47726639

Nexperia ツェナーダイオード 3.6V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors 注文コード47726639 品番BZX84-A24,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors 長さ(mm)3 寸法(mm)3×1.4×1 ピン数(ピン)3 ダイオードシングル 動作温度(℃)-65 パッケージSOT-23 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)250 最大逆漏れ電流(μA)5 最大パワー消費(mW)250 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする