仕様LEDインジケータ、6.35mm取り付け、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmの突出型又は低プロファイルのフレネルポリカーボネート製カラーレンズは、広い視野角を装備IP66等級のシール構造9mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング300mm長ワイヤリード接続赤色アノードリード直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計
長さ(mm)13.5
定格電圧(V)AC24
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)6.4
発光色青
定格電流(mA)15
光度(mcd)450
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)4.3