印刷プレビュー
三木プーリ

変速ベルト

画像準備中
出荷目安:81日 返品不可
81日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
47834552
品番
4430V1090
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,390
販売価格(税別)
¥84,900

 
お気に入りに追加
全部で  63  種類のバリエーションがあります
変速専用ベルトです。
屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。
変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
ベルト
4430V
ベルト上幅(mm)
70
ベルト厚(mm)
17
外周長(mm)
2794
ピッチ周長さ(mm)
2756
材質
ゴム
角度θ(°)
30

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。