種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)18/(380〜440V)18/(500〜550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)32/(380〜440V)32
定格使用電圧(V)AC100
補助接点2a2b
長さ(mm)81
幅(mm)63
厚さ(mm)81
フレームN21
質量(kg)0.4
コイル定格電圧(V)50Hz/100、60Hz/100-110
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合サーマルリレーTH-N20CX