三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
機械式指示計器 交流電流計 角形計器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47846766
品番
LS-110NAA B 0-30-90A DRCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
カバー
黒
タイプ
ダイレクト
目盛仕様
0-30-90A(3倍延長)
寸法(横×縦)(mm)
110×110
階級(級)
1.5