画像準備中

タイムスイッチ TSE-2シリーズ ソーラー制御

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47847414 品番 TSE-2SS2 7.5A 1CX2 AC100-220V
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1回路品と2回路品が同一外形寸法です。分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
年間の日没・日出時刻をマイコンが記憶しています。ビルの谷間や山あい等、日没時刻より早めに照明を点灯させたい場合、日没入時刻、日出切時刻の調整が早め100分、遅め100分までそれぞれ可能です。
日本全国を10地区に区分して、地区ごとに日没・日出時刻を記憶しています。地区番号を設定するだけで、その地区の日没・日出時刻にもとづいた制御を行います。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)

取付方式表面・IEC35mmレール 表示時刻表示:LCDによるデジタル表示 スイッチ構成1c×2 仕様(セットポイント数)4点×2回路 方式時計/水晶時計 外装色アイボリー 抵抗負荷AC250V 7.5A 定格電源AC100-220V プログラム仕様周期/1週間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38734762
2018-11-03
用途:
マンション共用照明のタイムスイッチとの交換
Ten企画事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ソウラー制御タイムスイッチに交換しお客様に喜ばれました。夏場と冬場の設定をしなくて良い為。ただし取り付け際にDINレールでの取り付けしか出来ないので2度手間になってしまった。*私の確認不足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする