トラベラーリッド付きタンブラー スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.35 注文コード47854137 品番NCD-TLT350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ふた付きで衛生的なシンプルデザインのカフェデイズタンブラーです。口当たりのよいトラベラーリッド付きです。スリムタイプで手に馴染みやすく、車などのドリンクホルダーに対応するサイズです。しっかりとふたを閉められるので、こぼれにくく運転中や持ち運び時にも安心して使えます。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、外側が熱くなりにくく、結露もしません。保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側:アクリルウレタン樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 寸法(mm)Φ83×169 質量(g)270 容量(L)0.35 保温効力(℃)76以上(1時間) 保冷効力(℃)7以下(1時間)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする