印刷プレビュー

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
47863347
品番
1100DH200
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥80,680
販売価格(税込)
¥40,338
販売価格(税別)
¥37,350

 
お気に入りに追加
全部で  337  種類のバリエーションがあります
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
220
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
2794
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
110
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30〜80
タイプ
ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。