大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47864445
品番
B5S
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
5K
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
160
寸法D(mm)
110
接続
ねじ込み
JIS規格
JIS B 2011適合品
呼び径(inch)
2
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
最大圧力(MPa)
-29℃〜120℃:0.7、159℃以下:0.5
素材
青銅
材質(弁棒)
NBY
バルブ種類
ストップバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材