Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SXEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47878523
品番
100SXE15MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
10(Dia.)×8
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
8
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC100
寿命
1000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
15(Min.)
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
60
リーク電流(μA)
75
リップル電流(mA)
2000