- KAIJIN モバイリー カワハギ 91 170 アルファタックル 47895227

共通

- KAIJIN モバイリー カワハギ 91 170 アルファタックル 47895227
- KAIJIN モバイリー カワハギ 91 170 アルファタックル 47895227
- KAIJIN モバイリー カワハギ 91 170 アルファタックル 47895227
- KAIJIN モバイリー カワハギ 91 170 アルファタックル 47895227

KAIJIN モバイリー カワハギ 91 170

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量1個注文コード47895227品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ
もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむというコンセプトの最先端モバイルロッドシリーズが「Kaijin Mobilly(モバイリー)」。どのモデルも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能で、電車・バス・自転車・オートバイまで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらもロッドアクションには妥協無し。都市部の人気ターゲットをカバーする全6アイテムをラインナップ。

全長(m)1.7寸法L1(mm)365寸法L2(mm)250自重(g)117元径(mm)11.9継数(本)3仕舞(cm)61錘負荷(号)25-35先径(mm)0.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする