円筒ころ軸受 NU

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)190 幅(mm)45 注文コード47905124 品番NU415C3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥24,9004,498
この商品は内径d・外径D・幅など343種類から選べます 他の種類を見る

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)190 幅(mm)45 軌道輪形状円筒ころ軸受 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08836974
2020-09-14
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は機械の組付けには欠かせない必需品です。とても扱いやすい商品です。

対象商品:
73464292
2019-02-04
用途:
エンジンリビルトに

エンジンを2基リビルトするため購入しました
日本製の安心して使えるベアリングです
重要な部分ですので確実な物を先手しようと今回NTNを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする