※標準

600DS8M1024 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47906083 600DS8M1024 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47906083 600DS8M1024 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47906083 600DS8M1024 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47906083 600DS8M1024 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47906083

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47906083 品番 600DS8M1024
参考基準価格(税別)¥70,870 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

ベルト形S8M ベルト幅(mm)60 歯数128 ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)1024 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅60mm タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 寸法PLD(mm)0.686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする