※標準

60MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47909933 60MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47909933 60MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47909933 60MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47909933

タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)121.92 注文コード47909933 品番60MXL4.8
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯数60 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)121.92 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅4.8 使用温度範囲(℃)-30〜80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする