超低収縮/反らない FRP型用樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 47914110 品番 UR577PT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。
1.殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。2.ガラスマットを同時に何枚も重ね成型が可能です。クラックも発生しません。作業日数が非常に短縮されます。3.高強度なので、補強が少なくて済みます。型が軽くなります。4.フィラーが入っていますので白色しています。5.パテの使用はおすすめしません。スチレンに影響されカブリの状態になる事が有ります。6.樹脂の熱変形温度は97℃ですが、型としては約120℃から130℃です。耐熱性に優れています。7.金属、塩ビにもしっかりつきます。

用途補修 成分超低収縮 型用中間樹脂 備考UR-577PT 超低収縮 型用中間樹脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする