殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。
1.殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。2.ガラスマットを同時に何枚も重ね成型が可能です。クラックも発生しません。作業日数が非常に短縮されます。3.高強度なので、補強が少なくて済みます。型が軽くなります。4.フィラーが入っていますので白色しています。5.パテの使用はおすすめしません。スチレンに影響されカブリの状態になる事が有ります。6.樹脂の熱変形温度は97℃ですが、型としては約120℃から130℃です。耐熱性に優れています。7.金属、塩ビにもしっかりつきます。