樫材 コノキリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47968700 品番#17179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

用途:短い杭の打ち込みに。

頭部寸法(mm)75×105×180 柄長さ(mm)600 材質(柄部) 材質(頭)ブナ材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする