曜日別特売

HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ注文コード48004549品番HW1L-M4PW-PS
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様-適合-適合機種-形状-文字内容-品名操作部ユニット規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65接点構成-ボタン形状大形(Φ40)端子形状-ボタン色ピュアホワイト定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式モメンタリランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状丸形回路--耐電圧(V)-照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする