※SS・SA

SS-G01-A2X-FR-D2-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48015511 SS-G01-A2X-FR-D2-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48015511 SS-G01-A2X-FR-D2-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48015511 SS-G01-A2X-FR-D2-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48015511

SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)30 注文コード48015511 品番SS-G01-A2X-FR-D2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は流量・電源など152種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする