シリーズC-FCI1.5/M4
種別非絶縁
幅(mm)7.2
最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
最大ワイヤーサイズ(mm2)1.5
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
スタッドM4
色赤
全長(mm)22
厚さ(mm)0.75
仕様PhoenixContact絶縁圧着スペード端子.円錐状の先細ハロゲンフリープラスチック絶縁スリーブが付いた、スズめっき銅製絶縁圧着スペード端子です。これらの絶縁圧着スペード端子は、簡単に挿入できるシステムが特徴です。.絶縁バージョンはハロゲンフリーで、簡単に挿入できる技術を特長としています。コンタクト材質銅-銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応