TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M4×0.7
食付
9P
材質
HSSP
注文コード
48074795
品番
HT SET M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
52
ねじの種類
HT
精度
2
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
20
寸法K(mm)
4
食付
9P
寸法lk(mm)
7
メーカー商品コード
00523
寸法Ds(mm)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類