TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
粉末ハイスタフレット TP-TFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48078968
品番
TP-TFR M10X1.25 B9
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
呼び
M10×1.25
全長L(mm)
75
ねじの種類
TP-TFR
精度
9
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
19
食付
B
寸法ln(mm)
32
寸法dn(Φmm)
6.8
メーカー商品コード
36508
寸法Ds(mm)
7