粉末ハイスタフレット TP-TFR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48079029 品番 TP-TFR M10X1.5 B9
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。

材質HSSP 溝数4 呼びM10×1.5 全長L(mm)75 ねじの種類TP-TFR 精度9 表面処理TiCN 寸法l(mm)19 食付B 寸法ln(mm)32 寸法dn(Φmm)6.8 メーカー商品コード36502 寸法Ds(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする