粉末ハイスタフレット TP-TFR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48079178 品番 TP-TFX M1X0.25 B4
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。

材質HSSP 呼びM1×0.25 全長L(mm)30 ねじの種類TP-TFX 精度4 表面処理TiCN 寸法l(mm)5 ラジアル数4 食付B 寸法ln(mm)8 寸法dn(Φmm)1.6 メーカー商品コード36380 寸法Ds(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする