TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
粉末ハイスタフレット TP-TFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48079449
品番
TP-TFX M1.6X0.35 B4
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質
HSSP
呼び
M1.6×0.35
全長L(mm)
36
ねじの種類
TP-TFX
精度
4
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
8
ラジアル数
4
食付
B
寸法ln(mm)
13
寸法dn(Φmm)
2.3
メーカー商品コード
36407
寸法Ds(mm)
3