粉末ハイスタフレット TP-TFR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48079914 品番 TP-TFX M2.6X0.45 P4
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。

材質HSSP 呼びM2.6×0.45 全長L(mm)44 ねじの種類TP-TFX 精度4 表面処理TiCN 寸法l(mm)10 ラジアル数4 食付P 寸法ln(mm)16 寸法dn(Φmm)2.9 メーカー商品コード36455 寸法Ds(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする