TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M1.4×0.3
食付
9P
材質
HSSV
注文コード
48082084
品番
HT 9P M1.4X0.3
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
呼び
M1.4×0.3
全長L(mm)
34
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
11
寸法K(mm)
2.5
食付
9P
寸法lk(mm)
5
メーカー商品コード
00424
寸法Ds(mm)
3
商品豆知識
ハンドタップの種類