※スチール製

PT40P5M10AF-A-SS3324 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48082176 PT40P5M10AF-A-SS3324 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48082176 PT40P5M10AF-A-SS3324 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48082176 PT40P5M10AF-A-SS3324 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48082176 PT40P5M10AF-A-SS3324 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48082176

PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)24 歯数40 注文コード48082176 品番PT40P5M10AF-A-SS3324
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は軸穴径d・歯数など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)48.5 寸法DF(Φmm)38.5 寸法Dk(Φmm)31.2 寸法K(mm)5 寸法L(mm)23.5 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)16 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)24 歯数40 呼び幅(mm)10 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)63.66 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)62.52 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])167 スラスト荷重(kN[kgf])13.9 締付ボルト(本数)3 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)81 軸側面圧(MPa)102 フランジ外径(Φmm)67 スリーブタイプS3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする