TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M24×2
食付
9P
材質
HSSV
注文コード
48082258
品番
HT 9P M24X2
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・材質
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSV
呼び
M24×2
全長L(mm)
95
ねじの種類
HT
寸法l(mm)
45
寸法K(mm)
15
食付
9P
寸法lk(mm)
18
メーカー商品コード
00804
寸法Ds(mm)
20
商品豆知識
ハンドタップの種類