タフレット・スチール用 TFS-ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM12×1.75 食付P 注文コード48086108 品番TFS-ST M12X1.75 P10
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び・食付・精度など62種類から選べます 他の種類を見る

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。

材質HSSV 呼びM12×1.75 全長L(mm)82 ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO 寸法l(mm)23 ラジアル数8 食付P 寸法ln(mm)38 寸法dn(Φmm)8.3 メーカー商品コード03527 寸法Ds(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする